{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Bredde | 600 mm | |
Grundlængde | 1.600 mm | |
Indkørsel, indv. mål, højde | 80 mm | |
Indkørsel, indv. mål, bredde | 220 mm | |
Indføringslommer, afstand | 160 mm | |
Bæreevne på det yderste øje | 500 kg | |
Maks. bæreevne | 2.500 kg | |
Vægt | 73 kg | |
Produkttype | Bærearm |
Artikelnummer | 919973 1,6/2,5 | |
EAN/GTIN | 4052462012776 |