Arbejds-/støttebuk, Type: 1

Art.-nr.: 919960 1
Rabat
2679,73 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 250

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 250 kg
Højdeindstillingsområde 700 mm - 1.000 mm
Grundareal, bredde 500 mm
Grundareal, dybde 780 mm
Bæreevne 250 kg
Materiale, afdækning Grantræ
Materiale, gulvstativ Aluminium
Vægt 7 kg
Produkttype Arbejdsbuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919960 1
EAN/GTIN 4031405304000
Producentnummer 030400

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdsbuk i aluminium. Trinløst højdeindstillelig fra 700 til 1000 mm. Udskifteligt slidunderlag af grantræ. (1000 × 60 × 25 mm). Sikker låsning vha. keglegreb på hvert indstillingsrør. Tværafstivning på begge dele. Fødder med stilleskruer til nivellering. Vangeender med afdækningskapper. Leveres komplet monteret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven