Spånkassevogn med hulpladeindsats 400 l

Art.-nr.: 919935 400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Ladvolumen (l) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Ladvolumen 400 l
    Højde 1.090 mm
    Længde 1.320 mm
    Bredde 900 mm
    Nyttebredde 620 mm
    Bulkkanter, højde med hjul 740 mm
    Indkørsel, indv. mål, højde 55 mm
    Indkørsel, indv. mål, bredde 170 mm
    Indføringslommer, mål A 170 mm
    Indføringslommer, mål D 55 mm
    Indføringslommer, afstand B 465 mm
    Antal faste hjul uden hjulbremse 2
    Antal drejehjul med hjulbremse 1
    Antal hjul 3
    Bæreevne 300 kg
    Materiale, hjul Massivt gummi
    Aftapningshane, udførelse Aftapningshane uden si
    Hulpladeudstyr Hulpladeindsats
    med indføringslommer ja
    tømning i højde med underlaget ja
    olietæt svejset ja
    Vægt 93 kg
    Produkttype Vippebeholdere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 919935 400
    EAN/GTIN 2050001936783

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den olie- og vandtætte beholder egner sig til tømning i højde med underlaget og er forsynet med en hulpladeindsats og en aftapningshane.
    Beholderen er forsynet med indføringslommer og sikringer, der forhindrer, at den skrider eller vipper utilsigtet. Inklusive 2 massive gummihjul og 1 styrehjul med bremse.

    Lakering:

    Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 lakering.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven