{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Ladvolumen | 250 l | |
Højde | 780 mm | |
Længde | 1.359 mm | |
Bredde | 713 mm | |
Bulkkanter, højde med hjul | 780 mm | |
Kassemål, højde | 413 mm | |
Kassemål, længde | 1.200 mm | |
Kassemål, bredde | 652 mm | |
Indkørsel, indv. mål, højde | 72 mm | |
Indkørsel, indv. mål, bredde | 194 mm | |
Indføringslommer, mål A | 194 mm | |
Indføringslommer, mål C | 603 mm | |
Indføringslommer, mål D | 72 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 203 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal hjul | 4 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne | 750 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Farve | brillantblå RAL 5007 | |
Aftapningshane, udførelse | Aftapningshane med si | |
Vippemekanisme | manuelt | |
Vippesikring | ja | |
med indføringslommer | ja | |
Wire | nej | |
olietæt svejset | ja | |
Vægt | 70 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer |
919920 250
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4017976147017
Kopier |
|
Producentnummer |
4701A
Kopier |
|
Producent | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |