Løftebordsvogn, Bærekraft: 150kg

Art.-nr.: 919917 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bærekraft (kg) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 930 mm
Bredde 450 mm
Læsseflade, længde 700 mm
Læsseflade, bredde 450 mm
Løfteområde 265 mm - 755 mm
Hjul-⌀ 100 mm
Bærekraft 150 kg
Vægt 41 kg
Produkttype Løftebordsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 919917 150
EAN/GTIN 4017976068312
Producentnummer 6831
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Profilstål-/pladestålskonstruktion med kraftig rørskubbebøjle.
Hydraulikpumpe med forkromet stempel. Betjening via fodpedal. Sænkeventil kan betjenes fintfølende via manuelt greb.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), polyurethan-dæk.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven