Sakseløftevogn 1000 kg

Art.-nr.: 919916 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bærekraft (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.540 mm
Bredde 540 mm
Gaffellængde 1.165 mm
Gaffelbredde 160 mm
Gaffelhjul-⌀ 80×50 mm
Løfteområde 85 mm - 800 mm
Dreje hjul, ⌀ 180×50 mm
Bærekraft 1.000 kg
Materiale, dreje hjul Polyurethan
Materiale, gaffelhjul Polyurethan
Vægt 110 kg
Produkttype Sakseløftevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919916 1000
EAN/GTIN 4017976068152
Producentnummer 6815

Betegnelse

Udførelse:

Ramme og gafler i vridningsfri stålkonstruktion.
Hydraulisk håndpumpe, lejret vedligeholdelsesfrit. Stabil stålrørstrækstang med modleje til skubning.

Udførelse - Billede:

Løfteområde 85 − 800 mm.
Gaffelruller polyurethan ⌀ 80 × 50 mm.
Styrehjul polyurethan ⌀ 180 × 50 mm.

Lakering:

Gul / sort pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven