{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Længde | 1.550 mm | |
Bredde | 540 mm | |
Gaffellængde | 1.150 mm | |
Gaffelbredde | 160 mm | |
Løfteområde | 85 mm - 205 mm | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081557 LR6 | |
Bærekraft | 2.000 kg | |
Materiale, dreje hjul | Polyurethan | |
Materiale, gaffelhjul | Polyurethan, tandem. | |
Farve | gul-sort | |
Vægt | ja | |
Vejeområde | 1 kg - 2.000 kg | |
Vægt | 117 kg | |
Produkttype | Gaffelløfter |
Artikelnummer | 919915 2000 | |
EAN/GTIN | 4017976021225 | |
Producentnummer | 2122 |