{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 300 mm | |
Bredde | 1.275 mm | |
Dybde | 875 mm | |
Læssefladebredde | 1.210 mm | |
Læssefladedybde | 810 mm | |
Læssefladehøjde | 245 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Bæreevne | 1.200 kg | |
Materiale, hjul | Elastisk massivt gummi | |
Skydehåndtag | nej | |
Vægt | 36 kg | |
Produkttype | Pallekørestel |
Artikelnummer | 919908 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4045197684196 | |
Producentnummer | 919908 1200X800 |