Tønderullevogn, forzinket FRW-III

Art.-nr.: 919907 FRW-III
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 1.005 mm
    Bredde 700 mm
    Dybde 620 mm
    ⌀ indvendig 600 mm
    Antal drejehjul med hjulbremse 1
    Antal drejehjul uden bremse 3
    Hjul-⌀ 100 mm
    Bæreevne 300 kg
    Materiale forzinket
    Materiale, drejehjul Polyamid
    Vægt 20 kg
    Produkttype Tønderullevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 919907 FRW-III
    EAN/GTIN 4052462018167

    Betegnelse

    Udførelse:

    Enkel og sikker transport af tønder op til en ⌀ på 600 mm. Konstruktion i pladestål.
    4 drejehjul i polyamid, ét med bremse, ⌀ 100 mm.

    Lakering:

    Varmforzinket.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven