Materialestander (rullebuk), Type: 1

Art.-nr.: 919904 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstillingsområde 675 mm - 1.050 mm
Rullebredde 400 mm
Bæreevne 200 kg
Vægt 7,1 kg
Produkttype Materialestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919904 1
EAN/GTIN 4062406098131
Producentnummer 919904 1

Betegnelse

Udførelse:

Materialestativ med stabil 5-fodskonstruktion, forzinket stålrulle (⌀ 50 mm) og trinløs højdejustering.
Stålrullen kan nedsænkes eller hæves 25 mm vha. kontramøtrikker. På den måde kan der frit arbejdes med eller uden sideanslag.

Lakering:

Tofarvet (lysegrå RAL 7035, antracit RAL 7016) pulverlakeret.
Der fås ikke anden lakering.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven