Materialestativ 3280

Art.-nr.: 919902 3280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 3280
Højdeindstillingsområde 500 mm - 775 mm
Læssefladebredde 510 mm
Læssefladedybde 410 mm
Hældning kan indstilles 0; 15; 30 grader
Hjul-⌀ 75 mm
Bæreevne 150 kg
Vægt 18 kg
Produkttype Materialestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919902 3280
EAN/GTIN 4017976032801
Producentnummer 3280

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålkonstruktion med pladestålsplatform til frastilling af kunststofkasser og trådkurve.
Højdeindstilling med hånden i intervaller på 25 mm.
4 drejehjul (to med bremse) med dæk af termoplastisk elastomer.
Vinkelbar pladestålsplatform med anlægskant i den ene side.

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven