Stålflaskevogn 51101

Art.-nr.: 919901 51101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal flasker 1
Stålflange-⌀ 204 mm - 229 mm
Højde 1.240 mm
Bredde 500 mm
Hjul-⌀ 250 mm
Bæreevne 100 kg
Vægt 12,5 kg
Produkttype Stålflaskevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919901 51101
EAN/GTIN 4017976010632

Betegnelse

Udførelse:

Svejset rørramme, hjul med massive gummihjul, nav med rullelejer. Sikkerhedsgreb i plast. Stålflaskerne holdes fast takket være sikringskæder, der kan hænges på.
Til 1 stålflaske 20, 40 eller 50 liter indhold, ⌀ 204 – 229 mm. Tresidet kant på skovlene.

Lakering:

Brillantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven