Transportvogn 1115L

Art.-nr.: 919900 1115L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1115L
Højde 1.150 mm
Bredde 590 mm
Skovlflade, længde 150 mm
Skovlflade, bredde 400 mm
Hjul-⌀ 260 mm
Bæreevne 250 kg
Materiale, hjul Luftdæk
Vægt 12 kg
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919900 1115L
EAN/GTIN 4017976011158
Producentnummer B1115L

Betegnelse

Udførelse:

Sammensvejset rørramme, sikkerhedsgreb i kunststof.
I stålrør med stålpladeskovl. Luftdæk på kunststoffælg med nav med rullelejer.

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven