{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde, klappet ud | 1.090 mm | |
Bredde, klappet ud | 488 mm | |
Dybde klappet ud | 490 mm | |
Højde, sammenklappet | 765 mm | |
Bredde, sammenklappet | 488 mm | |
Dybde, sammenklappet | 64 mm | |
Bæreevne | 125 kg | |
Vægt | 5,2 kg | |
Produkttype | Sammenklappelig vogn |
Artikelnummer | 919890 | |
EAN/GTIN | 4017976017327 | |
Producentnummer | 1732 | |
Producent | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |