Bordvogn med 2 lastflader 4842

Art.-nr.: 919870 4842
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 4842
Højde 1.020 mm
Bredde 1.171 mm
Dybde 700 mm
Læssefladebredde 1.000 mm
Læssefladedybde 700 mm
Læssefladehøjde, nederst 248 mm
Læssefladehøjde, øverst 870 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 200 kg
Maks. bæreevne 400 kg
Materiale, hjul TPE
Vægt 52 kg
Norm EN 1757-3
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919870 4842
EAN/GTIN 4017976348421
Producentnummer 4842

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålkonstruktion, olietætte kar.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.
Øverste olietætte kar med 150 mm høj kant.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven