Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2403B

Art.-nr.: 919868 2403B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 2403B
Højde 900 mm
Bredde 1.397 mm
Dybde 809 mm
Læssefladebredde 1.200 mm
Læssefladedybde 800 mm
Læssefladehøjde, nederst 270 mm
Læssefladehøjde, øverst 900 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 200 kg
Maks. bæreevne 600 kg
Materiale, hjul TPE
Vægt 78 kg
Standard EN 1757-3
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919868 2403B
EAN/GTIN 4017976524030
Producentnummer 2403B

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålkonstruktion.
2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.
Stålpladeplatforme i plan med rammen.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven