{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 12497 | |
Højde | 925 mm | |
Bredde | 910 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Læssefladebredde | 700 mm | |
Læssefladedybde | 700 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 283 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 925 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 500 kg | |
Maks. bæreevne | 1.200 kg | |
Vægt | 54 kg | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 919865 12497 | |
EAN/GTIN | 4017976112497 | |
Producentnummer | 12497 |