Bordvogn med 3 lastflader 2750

Art.-nr.: 919840 2750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 2750
Højde 1.040 mm
Bredde 985 mm
Dybde 511 mm
Læssefladebredde 850 mm
Læssefladedybde 500 mm
Læssefladehøjde, nederst 200 mm
Læssefladehøjde, midte 510 mm
Læssefladehøjde, øverst 820 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 80 kg
Bæreevne for lastflade, midte 80 kg
Maks. bæreevne 300 kg
Materiale, hjul TPE
Vægt 35 kg
Standard EN 1757-3
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919840 2750
EAN/GTIN 4017976027500
Producentnummer 2750

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålrør, hylder af træplader med dekorationsoverflade i bøg placeret i vinkelstålramme, forhøjet kant på 12 mm høj hele vejen rundt.
2 faste hjul og 2 drejehjul ⌀ 125 mm (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven