{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 1200 | |
Højde | 910 mm | |
Bredde | 1.100 mm | |
Dybde | 450 mm | |
Læssefladebredde | 850 mm | |
Læssefladedybde | 450 mm | |
Læssefladehøjde | 206 mm | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne | 250 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 14 kg | |
Produkttype | Bøjlevogn |
Artikelnummer | 919811 1200 | |
EAN/GTIN | 4017976012001 | |
Producentnummer | 1200 |