{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | KW11 | |
Højde, sammenklappet | 315 mm | |
Bredde, sammenklappet | 995 mm | |
Dybde, sammenklappet | 620 mm | |
Læssefladebredde | 900 mm | |
Læssefladedybde | 600 mm | |
Læssefladehøjde | 230 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 24 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Klapvogn |
Artikelnummer | 919810 KW11 | |
EAN/GTIN | 4017976011547 | |
Producentnummer | 1154 |