{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 3100 | |
Højde, sammenklappet | 240 mm | |
Bredde, sammenklappet | 760 mm | |
Dybde, sammenklappet | 495 mm | |
Læssefladebredde | 740 mm | |
Læssefladedybde | 480 mm | |
Læssefladehøjde | 150 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 100 mm | |
Maks. bæreevne | 150 kg | |
Materiale, hjul | Massivt gummi | |
Vægt | 12,5 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Klapvogn |
Artikelnummer | 919808 3100 | |
EAN/GTIN | 4017976031002 | |
Producentnummer | 3100 |