Rullevogn m. greb KF2

Art.-nr.: 919805 KF2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type KF2
    Højde 860 mm
    Bredde 890 mm
    Dybde 500 mm
    Læssefladebredde 600 mm
    Læssefladedybde 500 mm
    Læssefladehøjde, nederst 195 mm
    Antal faste hjul uden hjulbremse 2
    Antal drejehjul med hjulbremse 2
    Hjul-⌀ 125 mm
    Bæreevne 250 kg
    Materiale, hjul TPE
    Vægt 11 kg
    Norm EN 1757-3
    Produkttype Rullevogn m. greb

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 919805 KF2
    EAN/GTIN 4017976011615
    Producentnummer 1161

    Betegnelse

    Udførelse:

    Svejsede stålrør, platform af træplade.
    2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse) og TPE-dæk.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lakering:

    Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

    Bemærk:

    Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven