Wobble-forlænger

Art.-nr.: 919-10
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919-10
EAN/GTIN 4000896046454
Producentnummer 919-10
L-nummer L60140 860

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Drift af skrueforbindelser i trange rum og omgåelse af forstyrrende kanter
  • Sfærisk, konisk ydre kvadrat
  • Drejevinkel efter hver side 12,5 grader
  • Ved at sætte fatningen i anslaget kan drejeforlængelsen også bruges som en stiv forlængelse
  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 248 mm
  • Nettovægt (kg): 0,35 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven