Forlænger ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 918KV-10
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918KV-10
EAN/GTIN 4000896232208
Producentnummer 918KV-10
L-nummer L60140 5683

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kuglelås
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 264 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven