Montagevogn, forsynet med åbne GARANT opbevaringskasser 70

Art.-nr.: 918595 70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal åbne opbevaringskasser Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.300 mm
Bredde 1.100 mm
Bredde uden greb 1.000 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 970 mm
Ophængsintervaller 50 mm
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
Materiale, hjul Sporløs polyurethan-slidbelægninger
Antal åbne opbevaringskasser 70
Maks. bæreevne 200 kg
Vægt 81 kg
Produkttype Materialevogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918595 70
EAN/GTIN 4062406098056
Producentnummer 918595 70

Betegnelse

Udførelse:

Montagevogn nr. 918590 str.1300 bestykket med åbne GARANT opbevaringskasser.
Ramme og konsol i firkantstålrør med stålbund. Ophængsslidser i rammen på for- og bagsiden (i intervaller på 50 mm) til fastgørelse af hylder, multifunktionsskinne etc. i str.1000 mm. Gevindbøsninger på rammens inderside til hulvægsmontering. 4 styrehjul (2 med hjulbremse, ⌀ 125 mm) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og et stort skydegreb med Haptoprene-kappe giver en sikker håndtering.
Forsynet med 6× åbne Multifix-opbevaringskasser nr. 928230 str.1000/AA1 samt 4×nr. 928230 str. 1000/AB1.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven