{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.700 mm | |
Bredde | 1.100 mm | |
Bredde uden greb | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 1.370 mm | |
Nyttebredde | 920 mm | |
Ophængsintervaller | 50 mm | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Maks. bæreevne | 200 kg | |
Materiale, hjul | polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor | |
Vægt | 35 kg | |
Produkttype | Materialevogne |
Artikelnummer | 918590 1700 | |
EAN/GTIN | 4062406057251 | |
Producentnummer | 918590 1700 |