{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 280 mm | |
Type | TE37 | |
Højde | 1.735 mm | |
Bredde | 1.300 mm | |
Dybde | 670 mm | |
Hældning kan indstilles | 15; 30 grader | |
Læssefladebredde | 1.240 mm | |
Læssefladedybde | 610 mm | |
Ophængsintervaller | 280 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne pr. platform | 50 kg | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Vægt | 85 kg | |
Produkttype | Materialevogne |
Artikelnummer | 918587 TE37 | |
EAN/GTIN | 4045197684189 | |
Producentnummer | 918587 TE37 |