{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Højde | 1.835 mm | |
Bredde | 1.400 mm | |
Dybde | 810 mm | |
Læssefladebredde | 1.200 mm | |
Læssefladedybde | 800 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne pr. indlægshylde | 95 kg | |
Bæreevne i alt | 500 kg | |
Vægt | 179 kg | |
Produkttype | Kassevogn |
Artikelnummer | 918565 TG98 | |
EAN/GTIN | 4062406295646 | |
Producentnummer | 918565 TG98 |