Bordvogn med højdejusterbar lastflade TA9 TA92

Art.-nr.: 918557 TA92
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type TA92
Højdeindstillingsområde 680 mm - 970 mm
Bredde 1.040 mm
Dybde 509 mm
Læssefladebredde 890 mm
Læssefladedybde 500 mm
Læssefladehøjde, nederst 195 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 200 kg
Maks. bæreevne 250 kg
Vægt 67,6 kg
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918557 TA92
EAN/GTIN 4045197885319
Producentnummer 918557 TA92

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålkonstruktion, platform af træplade med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles manuelt i højden ved hjælp af håndsving. Læssefladen bevæges derved op og ned ved hjælp af 4 mekaniske spindelløftesøjler. Greb med Haptoprene-indlæg af slagfast polypropylen, dette kan vippes op og væk ved at betjene håndsvinget. 2 faste hjul og 2 styrehjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Lakering:

Sølv- og antracitfarvet pulverlakering.

Bemærk:

Af sikkerhedsmæssige grunde er indbygning i hulpladevæg ikke muligt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven