{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | TL96 | |
Højde | 955 mm | |
Bredde | 1.190 mm | |
Dybde | 709 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 700 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 280 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 935 mm | |
Beholderhøjde | 37 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 kg | |
Maks. bæreevne | 500 kg | |
Materiale, hjul | Polyurethan-slidbelægning | |
Vægt | 56 kg | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 918554 TL96 | |
EAN/GTIN | 4045197967664 | |
Producentnummer | 918554 TL96 |