Bordvogne T7, Type: T74

Art.-nr.: 918540 T74
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type T74
Højde 1.020 mm
Bredde 980 mm
Dybde 509 mm
Læssefladebredde 850 mm
Læssefladedybde 500 mm
Læssefladehøjde, nederst 195 mm
Læssefladehøjde, midte 522 mm
Læssefladehøjde, øverst 850 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 80 kg
Bæreevne for lastflade, midte 80 kg
Maks. bæreevne 250 kg
Materiale, hjul Polyurethan-slidbelægning
Vægt 45 kg
Norm EN 1757-3
Produkttype Bordvogne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 918540 T74
EAN/GTIN 4045197611864
Producentnummer 918540 T74
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

3 lastflader.
Midterste etage kan fastgøres i 3 højder. Svejset stålkonstruktion, platform af træplade med antracitfarvet, ridsefast overflade.
Greb med Haptoprene-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven