{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | T56 | |
Højde | 1.020 mm | |
Bredde | 1.130 mm | |
Dybde | 609 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 600 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 195 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 850 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 80 kg | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Materiale, hjul | Polyurethan-slidbelægning | |
Vægt | 42 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 918530 T56 | |
EAN/GTIN | 4045197611857 | |
Producentnummer | 918530 T56 |