{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | T34 | |
Højde | 990 mm | |
Bredde | 1.120 mm | |
Dybde | 609 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 600 mm | |
Læssefladehøjde | 270 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne | 500 kg | |
Materiale, hjul | Polyurethan-slidbelægning | |
Vægt | 34,4 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bøjlevogn |
Artikelnummer | 918520 T34 | |
EAN/GTIN | 4045197611895 | |
Producentnummer | 918520 T34 |