Værkstedsvogn Assistent 179NXL 179NXL-8

Art.-nr.: 918277 179NXL-8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Type 179NXL-8
Serie Assistent
Højde 1.020 mm
Bredde 959 mm
Dybde 518 mm
Skuffer, nyttebredde 696 mm
Skuffer, nyttedybde 398 mm
Vægt 125 kg
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918277 179NXL-8
EAN/GTIN 4000896215218
Producentnummer 179NXL-8

Betegnelse

Udførelse:

Robust værkstedsvogn med dobbeltvægget konstruktion. Kabinet med gennemgående kantbeskyttelse, centrallås med cylinderlås og gensidig udtræksspærre. Skuffer med selvindtræk. Arbejdsfladen er helt tætnet, og vognens indre er beskyttet mod udløbne væsker.
2 styrehjul med hjulbremse og 2 faste hjul.
Samlet bæreevne 1000 kg. Arbejdsplade og førergreb i rustfrit stål.

Bestykning:

Antal×skuffefronthøjde mm: 7×81 / 1×166

Lakering:

Blå

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven