Forlænger ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 917KV-5
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
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 917KV-5
    EAN/GTIN 4000896232192
    Producentnummer 917KV-5

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med kuglelås
    • Overflade: Beskyttende isoleret
    • IEC 60900:2018
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
    • Mål / længde: 140 mm
    • Beskyttende isolering op til 1000V.
    • Til manuel betjening

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven