Rundskaftbørste 70x15x19-6x30 mm EA 0,3 mm INOX PREMIUM rustfrit stål

Art.-nr.: 917189
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 917189
EAN/GTIN 9003179171893
Producentnummer 917189

Betegnelse

Beskrivelse:

De cirkulære børster af HØJ KVALITET til den lige sliber er særligt velegnede til bearbejdning af vanskeligt tilgængelige områder på emner i rustfrit stål. Sammensætningen forudsætter værktøjet til en lang række opgaver på rustfrit stål. Uanset om det drejer sig om fjernelse af rust, rengøring af svejsninger eller overfladeforberedelse og efterbehandling, kan denne højtydende børste bruges universelt. Du kan vælge mellem forskellige designs: Følsom (DW - bølgepap) til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, mattering og skrubning, eller grov (DZ - flettet) til svejsesømbearbejdning eller til fjernelse af kalk og maling. EA-versionerne af bølgepapbørsterne er lavet af rustfrit syrefast ståltråd.

Egenskab:

  • Form: CIRKULÆRE BØRSTER PÅ 52 R DW-AKSEL
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : EA 0.3 mm INOX
  • Mål (D x L x H - GE x i): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diameter: 70 mm
  • Tykkelse: 15 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige steder
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
  • Rustfrit syrefast ståltråd EA

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, måtning og skrubning
  • DZ flettet tråd til svejsesømbearbejdning og til fjernelse af kalk og maling

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven