Hårdskumsindsats, skruetrækkersæt til Torx® 0

Art.-nr.: 916750 0
Rabat
138,94 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe: 1/3
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsvogn

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe 1/3
Passer til værkstedsindretning Værkstedsvogn
Bredde 176 mm
Dybde 383 mm
Antal værktøjer 0
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 916750 0
EAN/GTIN 4045197332448
Producentnummer 916750 0

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats.
Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske.
Dæklag i antracit, og den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/3 (176×383×30 mm) eller (disse passer ligeledes i GARANT Shadowboards nr. 923210 str. 176) eller 2/3 (352× 383×30 mm) af skuffernes nytteflade.
Skumindsatser uden værktøj, (tomme).

Passer til:

GARANT og HOLEX værkstedsvogne 470 mm og 450 mm dybe med skuffer med helt udtræk nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Kun betinget egnet til værkstedsvogne med skuffer med delvist udtræk.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdt skum, tom nr. 916750 str. 0: 1 stk.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven