Hængebeholder 345 mm bred, Beholderhøjde: 160mm

Art.-nr.: 914930 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager

Vælg variant og styktal

Beholderhøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 345 mm
Dybde 120 mm
Beholderhøjde 160 mm
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Hængebeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914930 160
EAN/GTIN 4045197894113
Producentnummer 914930 160

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, sølv-pulverlakeret. Til ophængning i GARANT-værkstedsvognens sidevægge med huller.

Passer til:

Værkstedsvogn 470 og 500 mm dyb, fra produktionsår 08.2006.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven