Værktøjsvogn med 6 skuffer kan trækkes ud i begge sider, 20×16G, Antal skuffer: 6

Art.-nr.: 914550 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 75
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×16
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 75 %
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×16G
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Cylinderlås Modulær låseindsats
Højde 1.000 mm
Bredde 800 mm
Dybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Antal skuffer 6
Vægt 71 kg
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914550 6
EAN/GTIN 4045197892232
Producentnummer 914550 6

Betegnelse

Udførelse:

Værkstedsvogn med ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånsom X-ABS-plade. Enkel udskiftning af hylden med andre arbejdsplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik. Skufferne kan forlænges i begge sider.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,
for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i centrallåsen til værkstedsvognen, lukker med separat stiftcylinderlås.
Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;
gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;
stik-skillevægge nr. 951721951821 str. 75; nr. 951731951821 str. 125 og nr. 951741951821 str. 200.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven