{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Højde åben | 935 mm | |
Højde lukket | 520 mm | |
Bredde | 670 mm | |
Dybde | 365 mm | |
Rum nyttebredde | 435 mm | |
Rum nyttedybde | 330 mm | |
Antal indsatser | 3 | |
Bæreevne, beholder i bunden | 40 kg | |
Bærekraft pr. låg / rum | 20 kg | |
Vægt | 24,4 kg | |
Produkttype | Værkstedsvogn |
Artikelnummer | 914500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197892058 | |
Producentnummer | 914500 3 |