Beskrivelse:
uvex i-Guard+ 9143, - medlem af uvex i-serien - alsidig 3 i 1 serie af sikkerhedsbriller, som giver et fleksibelt valg til næsten alle arbejdsområder - stort, fladt linsedesign for et ubegrænset synsfelt - X-tended sideskjold giver ekstra beskyttelse i sideområdet - blød, fleksibel ansigtspude, der tilpasser sig brugeren og giver optimal beskyttelse og komfort. Beskytter også mod væsker og groft støv (mærkning 3 og 4), - øget mekanisk styrke - mærkning B, - robust polycarbonatskive med gennemprøvet uvex supravision, belægningsteknologi - permanent tåge-fri og ridsefast skive, - UV400 - 2 100% beskyttelse mod farlig UVA stråling op til 400 nm, - metalfri, - lampeholder antracit, blå / W 166 34 B CE, - disc PC farveløs, UV400 / 3C-1.2 W1 uvex Extreme supr1 W1 W1 W1 W1 Waviprsion