Skydegreb til skabe med jalousilåger uden stikindsats

Art.-nr.: 914223
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Lås, type til fastgørelse af en stiftcylinderlås
Materiale, skydegreb Kunststof
Farve sort
med skrivefelt ja
Låsepal, bredde 26 mm
Form, låsepal Krydspal
Monteringsmateriale medfølger ja
yderligere monteringsmateriale kræves ikke ja
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte ja
Mulighed for låseindsatsudskiftning ja
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats ja
Leveres uden låseindsats ja
Produkttype Skydehåndtag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914223
EAN/GTIN 4045197492296
Producentnummer 914223

Betegnelse

Passer til:

Tastaturskuffe nr. 920175 (så længe der er monteret et skydegreb, indtil ca. 03 / 2010), tastaturskuffe ved computerarbejdspladser nr. 951100951610, samt nr. 951632 (så længe der er monteret et skydegreb, indtil ca. 04 / 2010). Tastaturskuffe fås nu med dækplade på forespørgsel. Passer til skabe med jalousilåger nr. 940089, 940109 og nr. 956380, 956700 og skabe med jalousilåger i produktgruppen 97 fra produktionsår 10 / 2009.

Leveringsomfang:

Skydegreb med krydspal. Grebet monteres i huset med en form for bajonetlås. Andet monteringsmateriale kræves ikke.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven