• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Skydegreb til fløjdøre uden stikindsats

Art.-nr.: 914220
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Lås, type til fastgørelse af en stiftcylinderlås
Til værkstedsindretning fra produktionsår August 2008
Materiale, skydegreb Kunststof
Farve sort
Passer til Hængslede låger og skydelåger produktgruppe 94, 95, 97, 98, 99
Passer ikke til Nr. 942951; garderobe- og hyldeskabe; asecos-skabe
med skrivefelt ja
Låsepal, bredde 26 mm
Låsepal, længde 40 mm
Form, låsepal lige
Leveringsomfang inklusive 2 klemskiver til fastgørelse på låsestangen
Monteringsmateriale medfølger ja
yderligere monteringsmateriale kræves ikke ja
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte ja
Mulighed for låseindsatsudskiftning ja
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats ja
Leveres uden låseindsats ja
Produkttype Skydehåndtag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914220
Kopier
EAN/GTIN 4045197492265
Kopier
Producentnummer 914220
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Fra produktionsår 08 / 2008 til dobbeltlåger og skydelåger i produktgruppen Værktøjsskabe (med undtagelse af nr. 942951 − se nr. 914231), dobbeltlåger og skydelåger i produktgruppen Skabe (med undtagelse af garderobe- og hyldeskabe − se nr. 914221, Info Point nr. 948005; 948010; 950955; Office Station nr. 948800948815, 951700951715, HOLEX-skab nr. 949521 og 959000). Dobbeltlåger og skydelåger i produktgruppe 97 og 98 (med undtagelse af Tool24 og sikkerhedsskabe). Produktgruppe 99 − Tunggodsreoler (fløjdørssæt nr. 993320993330).
Fra produktionsår 08/2016til ESD-skabe nr. 927735; 927755; 972380.

Leveringsomfang:

Skydegreb med lige låsepal (inklusive 2 klemskiver til fastgørelse af låsepalerne). Grebet fastgøres i huset med en form for bajonetlås. Yderligere monteringsmateriale er ikke nødvendigt.