Låsebeslag 424-010-2 uden låseindsats

Art.-nr.: 914210
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Lås, type Muffe til stiftcylinderlås
Til værkstedsindretning fra produktionsår Medio 2000
Til værkstedsindretning til produktionsår Medio 2008
Materiale, tylle Messing
cylindrisk adapter-⌀ 15 mm
Indvendig firkant 6 mm
Låserigelvandring 360 grader
Leveringsomfang med cylindrisk adapter
Monteringsmateriale medfølger ja
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte ja
Udsparing til låsecylinderform ja
Mulighed for låseindsatsudskiftning ja
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats ja
Leveres uden låseindsats ja
Produkttype Låsetylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914210
EAN/GTIN 2050000977688
Producentnummer 501253 637790 0001
Producent DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Cylinderadapter (⌀ 15 mm) med 6 mm indvendig firkant, låseadaptervandring 360°.

Passer til:

Skuffekabinet på filebænke nr. 933435933450; nr. 947220; 947230 og værktøjsskabe nr. 942905 − 944100 fra produktionsår medio 2000 til medio 2008. Undtagelse: Gælder ikke for låger i ovennævnte nummersekvens. (Forsænket greb nr. 914170).

Leveringsomfang:

Låseenhed komplet med cylindrisk adapter, inklusive monteringsmøtrik.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven