Låsebeslag 225-010-43 uden låseindsats

Art.-nr.: 914208
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Lås, type Muffe til stiftcylinderlås
Til værkstedsindretning fra produktionsår Medio 2000
Materiale, tylle Messing
Passer til GARANT værkstedsvogn
Bolt-⌀ 8 mm
Låserigelvandring 90 grader
Monteringsmateriale medfølger ja
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte ja
Udsparing til låsecylinderform ja
Mulighed for låseindsatsudskiftning ja
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats ja
Leveres uden låseindsats ja
Produkttype Låsetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914208
EAN/GTIN 2050000977664
Producentnummer 501247 637790 0001

Betegnelse

Udførelse:

Låsebøjle med bolt ⌀ 8 mm, låseriglens vej 90°.

Passer til:

GARANT værkstedsvogn nr. 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 og 919000 fra konstruktionsår midten af 2000 til midten af 2006. GARANT værkstedsvogn nr. 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 fra konstruktionsår midten af 2006 og påsatskuffert nr. 916480, 916485.
GARANT værkstedsvogn nr. 914500, 914510, 914705, 914710 fra konstruktionsår midten af 2017.

Leveringsomfang:

Låsebeslag komplet med låsepal, inkl. monteringsmøtrik og -klemmer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven