{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Lås, type | Muffe til stiftcylinderlås | |
Til værkstedsindretning fra produktionsår | Medio 2000 | |
Materiale, tylle | Messing | |
Låsepal, bredde | 15,5 mm | |
Låsepal, længde | 39 mm | |
Form, låsepal | lige | |
Låserigelvandring | 90 grader | |
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte | ja | |
Udsparing til låsecylinderform | ja | |
Mulighed for låseindsatsudskiftning | ja | |
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats | ja | |
Leveres uden låseindsats | ja | |
Produkttype | Låsetylle |
Artikelnummer | 914203 | |
EAN/GTIN | 2050000977626 | |
Producentnummer | 501235 637790 0001 |