Låsebeslag 225-010-42 uden låseindsats

Art.-nr.: 914201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Lås, type Muffe til stiftcylinderlås
    Til værkstedsindretning fra produktionsår Medio 2000
    Materiale, tylle Messing
    Låsepal, bredde 20 mm
    Låsepal, længde 60 mm
    Form, låsepal lige
    Boltafstand 46 mm
    Låserigelvandring 90 grader
    Monteringsmateriale medfølger ja
    Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte ja
    Udsparing til låsecylinderform ja
    Mulighed for låseindsatsudskiftning ja
    Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats ja
    Leveres uden låseindsats ja
    Produkttype Låsetylle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 914201
    EAN/GTIN 2050000977602
    Producentnummer 501245 637790 0001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Låsepal 60 mm lang, 20 mm bred, boltafstand 46 mm, låserigelvandring 90°.

    Passer til:

    Låger i KOMPAKT filebænke nr. 931500 og nr. 931550 fra medio produktionsår 2000.

    Leveringsomfang:

    Låseenhed komplet med låsebolte, inklusive monteringsmøtrikker.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven