Fleksibelt håndtag

Art.-nr.: 914-18
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914-18
EAN/GTIN 4000896046041
Producentnummer 914-18
L-nummer L60140 1207

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med led - til brug på svært tilgængelige steder og til omgåelse af interferenskanter
  • Med kuglelås
  • HAZET 2-komponent håndtag
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 472 mm
  • Nettovægt (kg): 0,85 kg
  • Til manuel betjening
Længde uden for din-serien

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven