Professionel industrisaks 180 mm

Art.-nr.: 9119920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9119920
EAN/GTIN 4036535277187
Producentnummer 9119920
L-nummer L60160 5099

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 2 identiske øjne
Til universel brug
Håndskåret
Suafhængig justering mulig ved hjælp af justeringsskrue
Finpoleret kulstofstål C45
Stahl forkromet

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 7″
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Materiale: Kulstofstål C45
  • Overflade: Stål forkromet
  • Skærekantlængde [mm]: 80 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Til universel brug
  • 1000 V isoleret: ingen
  • efterslibbar: ingen
  • efterfølgende justerbar: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven