ESD-hyldevogn

Art.-nr.: 9101
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Etagevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9101
Kopier
EAN/GTIN 4017976091013
Kopier
Producentnummer 9101
Kopier
L-nummer L90080 1113
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design. Svejsede stålrør og profilstål, elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. Skrue- og plug-in-konstruktion. 1 fast og 2 løse hylder af elektrisk ledende træplade i henhold til DIN 68765, lysegrå. 2 drejelige og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionssporkuglelejer. Maksimal komfort: Meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Stille kørsel på jævne gulve. Mærkningsfrie dæk (non-marking). Bremser på de drejelige hjul Belastningskapacitet pr. hylde 50 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Hyldernes belastningskapacitet (kg): 50
Effektiv længde (mm): 1000
Arbejdsfladens bredde (mm): 600
længde i alt (mm): 1169
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 1152
Hyldehøjder (mm): 276, 676, 1076
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven